曜日別特売

天然ゴム中厚手

天然ゴム中厚手 - ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴム中厚手 - ダンロップ ホームプロダクツ
(1件のレビュー)

やわらかく丈夫な中厚手です。

用途炊事・洗濯・掃除種別中厚手材質天然ゴム、綿(植毛)厚さ(mm)約0.35規格食品衛生法適合品入数(双)3内容量1組(3双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
564956086789854-8730ピンク・グリーンM180
オープン
419
461(税込)
当日出荷
564956176790854-8731グリーンL198
オープン
529
582(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56495617
2017-10-14
用途: 食器洗い
卸売・小売業

「中厚手」とあるが、薄い。 エステー(株)の「ファミリー」中厚手は厚さもあり、指先を強化しているので、とても長持ちした。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする