曜日別特売

サラーネ厚手

サラーネ厚手 - ダンロップ ホームプロダクツサラーネ厚手 - ダンロップ ホームプロダクツサラーネ厚手 - ダンロップ ホームプロダクツ

しっかりガードの厚手です。

用途掃除・洗濯・園芸タイプ厚手タイプ(裏毛つき)材質(裏)ポリウレタン樹脂内容量1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
564957848744M821.8ナイロン100%ピンク0.451
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
564957938745L8.222ナイロン100%バイオレット0.451
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする