サラーネ中厚手

サラーネ中厚手 - ダンロップ ホームプロダクツサラーネ中厚手 - ダンロップ ホームプロダクツサラーネ中厚手 - ダンロップ ホームプロダクツサラーネ中厚手 - ダンロップ ホームプロダクツ

油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。

用途清掃・軽作業全般タイプ中厚手タイプ(裏毛つき)内容量1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
564958028746M7.620.1塩化ビニール、レーヨン・綿(植毛)ピンク0.351
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
564958188747M7.620.1塩化ビニール、レーヨン・綿(植毛)グリーン0.351
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
564958278748L7.822.4塩化ビニール、レーヨン・綿(植毛)グリーン0.351
オープン
319
351(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする