ダンロップ ホームプロダクツ
サラーネ薄手
油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。
用途
清掃・軽作業全般
内容量
1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56495836
8749
S
7
19
塩化ビニール、レーヨン・綿(植毛)
ピンク
0.2
1
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
返品不可
56495845
8750
M
7.8
20
塩化ビニール、レーヨン・綿(植毛)
ピンク
0.2
1
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
56495854
8751
L
8.1
22
塩化ビニール
ブルー
0.2
1
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください