アイワ
携帯トイレミニ
災害時や断水時の簡易トイレとして役立ちます。トイレ&チェアはレジャーやアウトドアにも便利です。
使用可能回数
3回分
セット内容
本体、凝固剤3セット、捨て袋3枚
材質
(受け口・本体・捨て袋)ポリエチレン(凝固剤)吸水ポリマー
質量(g)
20(1枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×5×345
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56491733
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください