ユタカメイク
台付けロープ
(1件のレビュー)
強度もあり、作業性の良いロープです。
用途
荷役の固定・結束・引張り作業に!!
仕様
両端輪加工 折径20cm
折径(cm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
編数
4回
内容量
1個
注意
※玉掛け作業の荷吊り、身体の確保には使用不可。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56491968
DR-91
9
1
ポリプロピレン70%、ポリエチレン30%
グレー
620
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
56491977
DR-92
9
2
ポリプロピレン70%、ポリエチレン30%
グレー
970
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
56491986
DR-93
9
3
ポリプロピレン70%、ポリエチレン30%
グレー
127
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
56491995
DR-94
9
4
ポリプロピレン70%、ポリエチレン30%
グレー
162
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56492004
DR-95
9
5
ポリプロピレン70%、ポリエチレン30%
グレー
197
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56492013
DR-121
12
1
ポリプロピレン70%、ポリエチレン30%
グレー
112
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
56492022
DR-122
12
2
ポリプロピレン70%、ポリエチレン30%
グレー
172
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56492038
DR-123
12
3
ポリプロピレン70%、ポリエチレン30%
グレー
232
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56492047
DR-124
12
4
ポリプロピレン70%、ポリエチレン30%
グレー
292
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56492056
DR-125
12
5
ポリプロピレン70%、ポリエチレン30%
グレー
352
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56492065
DR-161
16
1
ポリプロピレン70%、ポリエチレン30%
グレー
197
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
56492074
DR-162
16
2
ポリプロピレン70%、ポリエチレン30%
グレー
297
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
56492083
DR-163
16
3
ポリプロピレン70%、ポリエチレン30%
グレー
392
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56492092
DR-164
16
4
ポリプロピレン70%、ポリエチレン30%
グレー
492
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56492108
DR-165
16
5
ポリプロピレン70%、ポリエチレン30%
グレー
692
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください