曜日別特売
モノタロウ

デスクワゴン 2段

デスクワゴン 2段 - モノタロウデスクワゴン 2段 - モノタロウデスクワゴン 2段 - モノタロウデスクワゴン 2段 - モノタロウ
(15件のレビュー)

納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の超即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。

用途事務用品の収納に仕様ラッチ機構無し付属品仕切り板×2、鍵×2材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)616奥行(mm)550間口(mm)394段数2段キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616レールタイプダブルサスペンションレール引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段・下段: 318×485×255内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※引出を引出した状態で上から荷重をかけないでください。
※仕切り板は引き出し最下段の奥に収納されています。
※引き出しの中に危険物を収納しないでください。
※盗難防止用の鍵ではありませんので、貴重品は保管しないでください。
※バランスを崩す可能性があるため、2つ以上の引出しを同時に引き出さないでください。
※もたれたり腰かけたり、踏み台がわりに使用しないでください。
※転倒防止のため重い物を下段引出しに収納してください。
※移動・運搬の際は、必ず中のものを取り除いてください。
※用途以外に使用しないでください。
※本体側面にうっすらとスポット溶接跡が見える場合がございますが不具合ではございません。
※スペアキーの購入はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58697205MDW-2DANホワイト394×550×6162段20
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 不動産関係の書類が増えてきて2Sするために購入しました
製造業

キャスターがついたワゴンタイプなので机の下部に入れることもできるし、机の横に置くことも簡単にできるのでとても便利です。ファイルをおいてみたりできる作業台にもなります。

対象商品 : 58697205
2023-06-21
用途: 書類の保管
農・林・水産業

ファイリング用フォルダーで文書が保管出来て使いやすい
仕切り版の数を増やしてほしい

1が参考にしています
対象商品 : 58697205
2021-11-25
用途: 事務作業
製造業

机の下に入るデスクワゴンを探していました。ちょうどいいサイズで、A4書類がすっぽり入って重宝しています。
できれば、間仕切りがあると助かります。

対象商品 : 58697205
2021-12-04
用途: 書類の保管

B5サイズのファイルは問題なく入りますが、A4サイズのファイルは斜めに倒さないと高さが足りません。
開錠後に引き出しを開ける時、開け方にちょっとコツがいるようです。(一度押し込んでから引き出す?)
説明書が実物とちょっと違っているのが気になりました。
値段を考えると総合的には満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 58697205
2021-09-21
用途: 事務に
株式会社喜田アイデイア製造業

頑丈で滑りも良いし、キャスター部分が中に入っているから、見栄えも良い

1が参考にしています
対象商品 : 58697205
2021-05-18
用途: ファイリングした書類の整理。
サービス業

2段あるので、たくさんのファイルが収納できる。施錠できるが、鍵の動きが少し悪いので、改善してほしい。価格的にはお値打ち。

対象商品 : 58697205
2023-08-18
用途: 会社の事務所
卸売・小売業

引出しを開けると傾きます。
鍵がスムーズに回らない。
普通かな。

対象商品 : 58697205
2023-08-10
用途: 会社の事務所
卸売・小売業

書類を入れる物であるため、もう少しぐらつきがないと有難かった。
上段を引き出すと傾くため気にしながら使用しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
本商品の高さ616mmは、キャスター付きのサイズでしょうか。
また、キャスターの取り外しは可能でしょうか。
回答:
高さ616mmは、キャスター付きのサイズです。
また、キャスターの取り外しは出来ません。
2021-03-12
質問:
この引き出しには、ラッチ機構はついていますか。
回答:
こちらの商品には、ラッチ機構はございません。
2021-03-12
質問:
仕切り板が入っていません。
回答:
仕切り板は、一番下の引き出しの奥側に2枚重ねて留め金(白いつまみ)で貼り付けられていますので、
お問い合わせ前に一度ご確認をお願い致します。
2021-03-12

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする