曜日別特売

吸ちゃん

吸ちゃん - FUKUTOKU(福徳産業)吸ちゃん - FUKUTOKU(福徳産業)吸ちゃん - FUKUTOKU(福徳産業)吸ちゃん - FUKUTOKU(福徳産業)吸ちゃん - FUKUTOKU(福徳産業)吸ちゃん - FUKUTOKU(福徳産業)吸ちゃん - FUKUTOKU(福徳産業)吸ちゃん - FUKUTOKU(福徳産業)

通気性・フィット感に優れています。滑りにくいブロック状のすべり止め付きです。樹脂コートで指先を強化しています。超薄手タイプです。

厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング指先樹脂コート素材手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56492135#777S19.578.517手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニール31372151
295
289
318(税込)
当日出荷
56492144#777M217918手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニール35420151
295
289
318(税込)
当日出荷
56492153#777L22.57.59.519手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニール39468151
295
289
318(税込)
当日出荷
56492162#777S19.578.517手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニール31372151
295
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
56492178#777M217918手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニール35420151
295
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
56492187#777L22.57.59.519手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニール39468151
295
289
318(税込)
当日出荷
56492196#777S19.578.517手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニール31372151
300
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
56492205#777M217918手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニール35420151
295
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
56492214#777L22.57.59.519手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニール39468151
295
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする