カーボーイ
キズつかないフェルトシール
シールタイプで簡単に取付ができます。
用途
床のキズ防止。
種別
転倒防止ストッパー
仕様
シールタイプ
材質
不織布
粘着剤
アクリル系
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56492397
292
1セット(100枚)
826-6329
42
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
56492406
293
1セット(80枚)
826-6330
56
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
56492415
294
1セット(50枚)
826-6331
76
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください