カーボーイ
安心クッション半円型
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途
衝撃吸収材として
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
26
長さ(mm)
400
幅(mm)
50
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56492537
AC113
ブラック×イエロー
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
返品不可
56492528
AC110
ブラック
¥
880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください