カーボーイ
安心クッションかまぼこ型
(1件のレビュー)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途
強い衝撃の吸収材として
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
60
長さ(mm)
400
幅(mm)
66
質量(g)
250
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56492546
AC111
ブラック
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
56492555
AC114
ブラック×イエロー
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください