カーボーイ
ジャバラマット 粘着付き
裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。
用途
平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。
色
イエロー
材質
EVA
仕様
裏面粘着剤付き
粘着剤
アクリル系
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56493158
JM01NT
822-9558
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
56493176
JM15NT
822-9560
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
返品不可
56493167
JM08NT
822-9559
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
56493185
JM19NT
822-9561
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください