カーボーイ
チューブクッション 1.2m
チューブでできた柔らかいクッションです。
角や湾曲した曲面にも施工できます。
用途
角、湾曲した面の安全対策。
色
クリア
材質
PVC
付属品
両面テープ
トラスコ品番
822-9997
質量(g)
170
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56493255
TC01
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください