曜日別特売

やわらかトラクッション極厚手

やわらかトラクッション極厚手 - カーボーイやわらかトラクッション極厚手 - カーボーイ

厚さ30mmの厚手タイプです。

用途柱まわりなど材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材長さ(mm)1000厚さ(mm)30ブラック×イエロー取付方式貼付タイプ(粘着テープ付)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56493264YT08100
1,750
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
56493273YT09200
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする