曜日別特売

足腰マット ESD

足腰マット ESD - カーボーイ足腰マット ESD - カーボーイ足腰マット ESD - カーボーイ足腰マット ESD - カーボーイ

優れたクッション性が体重負荷を分散し、足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れています。

用途立ち作業の疲労軽減に。材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)17グリーン表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×109内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56493282AM01ESD783-23717504500.8
8,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56493298AM02ESD783-23979007501.5
17,500
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする