曜日別特売

CSクラシックス ワンポールオクタゴン460UV

CSクラシックス ワンポールオクタゴン460UV - CAPTAIN STAGCSクラシックス ワンポールオクタゴン460UV - CAPTAIN STAGCSクラシックス ワンポールオクタゴン460UV - CAPTAIN STAGCSクラシックス ワンポールオクタゴン460UV - CAPTAIN STAG

大人数で使える8角形の大型ワンポールテン!キャンプ・ツーリング・野フェスなどアウトドアシーンを楽しく演出します。
通気性を高めるベンチレーション装備
持ち運びに便利なキャリーバッグ付

付属品ひさし用ポール2本、ガイドロープ(長)8本・(短)2本、ペグ18本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF210D(PU3000mm)、ポール:スチール(粉体塗装)質量(kg)11.5寸法(cm)フライ:460×460×H300、インナー:450×420×H300内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56493386UA-0035
68,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする