曜日別特売

CSクラシックス ワンポールオクタゴン300UV

CSクラシックス ワンポールオクタゴン300UV - CAPTAIN STAGCSクラシックス ワンポールオクタゴン300UV - CAPTAIN STAGCSクラシックス ワンポールオクタゴン300UV - CAPTAIN STAGCSクラシックス ワンポールオクタゴン300UV - CAPTAIN STAG

組立て簡単なティピー型ワンポールテント!3~4人用の広さで6角形型。
通気性を高めるベンチレーション装備
持ち運びに便利なキャリーバッグ付

付属品ガイドロープ6本、ペグ13本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)、インナー・ウォール:ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF1500(PU3000mm)、ポール:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)Φ19mm質量(kg)3.2寸法(cm)300×250×H180内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56493395UA-0034
34,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする