CAPTAIN STAG
非常トイレ用 凝固・脱臭剤かたまるさん
使い方は簡単、固めてポイ!非常時に水のいらない簡易トイレ。
袋のまま入れるだけ!水に溶けて固まります。20回分セット。
断水時や防災準備として!
使用可能回数
20回分
仕様
凝固・脱臭剤20個、トイレ袋20枚
材質
凝固・脱臭剤:高分子ポリマー、ヤシ殻活性炭、水溶紙、トイレ袋:ポリプロピレン
質量(g)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56493666
UW-5001
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください