追焚用耐熱ポリエチレン管 アルミ巻ペア

追焚用耐熱ポリエチレン管 アルミ巻ペア - リビラック追焚用耐熱ポリエチレン管 アルミ巻ペア - リビラック
(1件のレビュー)
呼び径10A材質PE-RT使用圧力(MPa)0.25以下仕様信号線なし長さ(m)50使用温度(℃)80以下内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
使用圧力(MPa)
使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56493377PE1050AW500.25以下80以下
44,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56493377
2019-11-23
用途: 追い焚き配管
山田住設建設業・工事業

まあ~普通に使えます。も~少し安いと助かりますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする