ジョー・プリンス竹下
カムロック(表示付) 違い
表示窓により施解錠が色(赤、緑)で確認できます。
ポジションストップ機能付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
用途
薬品庫、鋼製家具、ロッカー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
93
仕上
梨地クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
15
鍵違い数
約540通り
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
2本付属
内容量
1個
注意
※止金は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56494427
L-235-KD
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください