曜日別特売

調整式トルクヒンジ

調整式トルクヒンジ - ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジ - ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジ - ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジ - ジョー・プリンス竹下
(5件のレビュー)

任意の位置で開閉が保持できます。
トルクの調節が可能です。

用途一般機器仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56494472B-532-2ポリアセタール(POM)+ポリカーボネイト(PC)
325
319
351(税込)
当日出荷
56494488B-532-1ポリアミド(PA)+ ポリカーボネイト(PC)
610
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: これは良かった。
その他業種

開閉のトルク調整が出来るヒンジ。考えた人は天才ですね。ちょうどこういった機能があるものが欲しかったタイミングでこの商品に行きつきました。金物や大きなものは有りましたが、コンパクトでシンプルなこちらの商品が一番私の使い勝手にマッチしました。

対象商品 : 56494472
2025-04-23
用途: 角度を維持したヒンジ

惜しいのは、大きすぎるナベネジが、動作範囲を阻害している事。
超低頭ネジなら、もっと開閉が広い。
トルクは制御しやすい構造だが、つよさは締め付けの感覚で行うので再現性は難しい。

1が参考にしています
対象商品 : 56494472
2020-10-23
用途: 屋外使用のハッチ部分
青谷デザイン事務所

トルクヒンジは長期間の使用でどうしても硬さが変わってしまいます。簡単にトルク調整ができ他社製に比べ格段に安く非常にありがたい製品です。

対象商品 : 56494472
2019-06-09
用途: 海水などで腐食する可能性のある部品として使用

調整ボルトはステンレスと思われますが、ナットが材質不明で3種M5のナットに換装して使用。金属部分の材質を明記すべき。もともと安価であるので特に問題ありません。

対象商品 : 56494472
2017-09-01
用途: クルマの部品改造
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマの内装に使う市販品可動式サンバイザーの改造に使いました。
元々バイザーは好みの角度に調整できる機構でしたが、繰り返し開閉しているとヒンジの部分がへたってきて走行中に垂れ下がってくるようになってしまいました。
そこでヒンジをカットし、本製品をねじ止めすることにしました。
改造後はバイザーの開閉する感触もよくなり、また開閉のトルクも調整できるのでとても使いやすくなりました。特に車内の温度変化にもトルク感の変動も起きないことがすばらしいと思います(改造前は夜と昼で明らかな感触の変化があった。夜は樹脂が収縮し垂れ下がってきたが改造後はそのようなことはない)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする