ホームロッカー

ホームロッカー - アイリスオーヤマホームロッカー - アイリスオーヤマホームロッカー - アイリスオーヤマホームロッカー - アイリスオーヤマホームロッカー - アイリスオーヤマ
(14件のレビュー)

窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。

扉形式観音開きトラスコ品番836-4735材質(本体)ポリプロピレン、ポリアセタール質量(kg)約10ブラック/グレー高さ(mm)850質量(g)10045間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×850有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×370×745内容量1台
注意
※ホームロッカー用スチール棚850用(別売)が使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56495985HL850EK
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56495985
2024-03-04
用途: 現場で

現場の資材管理に使っています、組み立ても楽でとても軽く良い製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 56495985
2022-06-24
用途: アルコールの保管庫
株式会社落雷抑制プロダクツ製造業

コンパクトですっきり収納出来て使い勝手が便利です。

対象商品 : 56495985
2020-09-11
用途: 屋外の物置

組立も簡単で強度も充分あります。内部の仕切りは別の3段棚とマッチしたので内部に入れて使用していますが、立体空間の利用希望もあるのでそうしたオプションもあれば良いと思いますが、この値段構成では充分評価出来ます。
最初の購入はスチール出ないので不安でしたが強度が確認できたので続けて二個目を注文しました。

対象商品 : 56495985
2021-06-18
用途: 軽いプラスチック製品です
医療・福祉・介護関連業

軽いプラスチック製ですが、見た目は金属製のようなデザインです。
屋根となる部分のネジ止めに穴が開いています、そして、屋根の形は凹んでいます。
室内用としては色に違和感があります。
室外に置くと凹んている形の屋根のところに水溜まりになります。
四隅のネジ穴から水を漏れませんようセロテープで防水をしています。

2が参考にしています
対象商品 : 56495985
2021-02-10
用途: 外は不向き
医療・福祉・介護関連業

プラスチック製です。軽いですので外は不向きです。
女性でも片手で持ち上げられます。

3が参考にしています
対象商品 : 56495985
2020-11-12
用途: フロアジャッキ(モノタロウ3t)の収納
建設業・工事業

カーポート保管のため、風雨除けに利用。45Kgの重量物を入れても、底板はビクともしませんでした。

対象商品 : 56495985
2020-06-09
用途: 外置きの小物入れ
製造業

扉がしっかり閉まりにくい部分はありますが、全体的には良い製品だと思います。(南京錠は必須かもしれません)
中に1段でも棚が入ると便利かと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 56495985
2021-09-21
用途: 倉庫として
卸売・小売業

外に置く倉庫として使用しています。蓋がカパカパ開きそう?緩めな気がします。勝手に開かないよう南京錠は必須だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする