曜日別特売

測温抵抗体変換器

測温抵抗体変換器 - エムティティ(MTT)

直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です

耐電圧
入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間
電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間
第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間
適合規格
適合EC指令
電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013
低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁
供給電源AC100~240(50~60Hz)入力信号Pt 100Ω許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内ヒューズ(電源)160mA ヒューズ入力仕様励磁電流/約1(@Pt0~100℃)、入力導線抵抗/1線あたり200Ωmax.精度変換精度/スパンの±0.15%以内(25℃±5℃にて)温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内応答速度170ms以下(0~90%)@100%ステップ入力絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)保存温度(℃)-10~60取付方式壁取付、DINレール取付共用配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠内容量1台
注意
※防湿コーティングなしになります。
全6種類を絞り込む
出力信号
測定温度範囲(℃)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
出力信号
測定温度範囲(℃)
最大消費電力(VA)
出力仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56496143MS3702-A-P1A(0~100℃)(第1)4~20mA DC0~1005.5以下最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、バーンアウト/上昇(A,B,B’何れが断線しても)
46,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56496152MS3702-A-P1A(-20℃~80℃)(第1)4~20mA DC-20~805.5以下最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、バーンアウト/上昇(A,B,B’何れが断線しても)
46,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56496168MS3702-A-P1A(0~200℃)(第1)4~20mA DC0~2005.5以下最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、バーンアウト/上昇(A,B,B’何れが断線しても)
46,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56496177MS3702-A-P1AA(0~50℃)(第1)4~20mA DC、(第2)4~20mA DC0~507.0以下最大出力負荷/第1出力:550Ω以下、第2出力:350Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、バーンアウト/上昇(A,B,B’何れが断線しても)
59,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56496186MS3702-A-P1AA(0~100℃)(第1)4~20mA DC、(第2)4~20mA DC0~1007.0以下最大出力負荷/第1出力:550Ω以下、第2出力:350Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、バーンアウト/上昇(A,B,B’何れが断線しても)
59,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56496195MS3702-A-P1AA(-20℃~80℃)(第1)4~20mA DC、(第2)4~20mA DC-20~807.0以下最大出力負荷/第1出力:550Ω以下、第2出力:350Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、バーンアウト/上昇(A,B,B’何れが断線しても)
59,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする