直流信号変換器

直流信号変換器 - エムティティ(MTT)

直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です

取付方式壁取付、DINレール取付共用感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1内容量1台
注意
※防湿コーティングなしになります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
精度
入力信号
動作環境
許容電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56496213MS3704-A-AA本体:120以下、ソケット端子台:80以下変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)4~20mA DC温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)AC85~264(47~63Hz)
34,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
56496222MS3704-A-A4本体:120以下、ソケット端子台:80以下変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)4~20mA DC温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)AC85~264(47~63Hz)
34,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
56496238MS3704-A-4A本体:120以下、ソケット端子台:80以下変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)0~10V DC温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)AC85~264(47~63Hz)
34,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
56496247MS3704-A-6A本体:120以下、ソケット端子台:80以下変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)1~5V DC温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)AC85~264(47~63Hz)
34,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
56496256MS3704-A-44本体:120以下、ソケット端子台:80以下変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)0~10V DC温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)AC85~264(47~63Hz)
34,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56496274MS3704-A-6AA本体:120以下、ソケット端子台:80以下変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)1~5V DC温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)AC85~264(47~63Hz)
47,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56496283MS3704-A-AA6本体:120以下、ソケット端子台:80以下変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)4~20mA DC温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)AC85~264(47~63Hz)
47,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56496292MS3704-A-AAA本体:120以下、ソケット端子台:80以下変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)4~20mA DC温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)AC85~264(47~63Hz)
47,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
56496308MS3704-A-EAA本体:120以下、ソケット端子台:80以下変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)4~20mA DC温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)AC85~264(47~63Hz)
47,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56496326MS3704-D-AAA本体:120以下、ソケット端子台:80以下変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)4~20mA DC温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)DC24±10%
47,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56496265MS3704-A-4W4W本体/120以下、ソケット端子台/80以下変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)±10V DC温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)AC85~264(47~63Hz)
32,000
取扱い終了
返品不可
56496317MS3704-D-44本体/120以下、ソケット端子台/80以下変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)0~10V DC温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)DC24±10%
32,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする