各種2線式伝送器に電源を供給し、帰還ループの4~20mA信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力ディストリビュータです。
またアイソレータとしても使用できます。
入力信号4~20mA DC感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内ヒューズ(電源)160mA ヒューズ入力仕様伝送器供給電源:(出力電圧)26.4V(TYP)/入力0%時~、21.6V(TYP)/入力100%時、最大電流:22mA(TYP)、短絡保護制限電流:40mA以下、許容短絡時間:無制限精度変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力仕様●CMRR:100dB以上(500V AC、50/60Hz)●信号絶縁:入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁●SWC対策:ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC、遮断電流0.5mA 1分間、電源-大地間:2000V AC、遮断電流5mA 1分間、第1出力-第2出力間:500V AC、遮断電流0.5mA 1分間動作環境温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)保存温度(℃)-10~60取付方式壁取付、DINレール取付共用配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)質量(g)本体:120以下、ソケット端子台:80以下材質端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)適合規格(適合EC指令)電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013、低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010/A1:2019、設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V、 [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁表面処理プラグ・ソケット端子:0.2μm/金メッキ材質(ハウジング)本体:ABS樹脂(UL-94V-0)材質(カバー)端子台:PC樹脂(UL-94V-2)材質(ストッパー)DINレール:PP樹脂(UL-94HB)材質(基板)ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)ゼロ調整範囲スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)入力抵抗250Ω材質(端子ねじ)鉄(ニッケルメッキ)内容量1台