ポテンショメータ(すべり抵抗)式センサの抵抗値の変化を検出し、各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力ポテンショメータ変換器です。
適合規格適合EC指令
電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013
低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁
耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間
電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間
第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用精度変換精度/スパンの±0.2%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度170ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)出力信号(第1)4~20mA DC入力仕様測定電圧/約0.5V、許容入力導線抵抗/1線あたり全抵抗値の10%以下(各線の抵抗値は等しいこと)出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/全抵抗値の約0~50%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/全抵抗値の約50~100%(変換器前面トリマにより可変)ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)最大消費電力(VA)4.5以下ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)内容量1台