各種2 線式伝送器に電源を供給し入力信号4~20mAを各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の2出力 ディストリビュータです。入出力間を非絶縁とした廉価版です。(伝送器電源用切替スイッチ付き)
適合規格適合EC指令
電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013
低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁
耐電圧[入力-第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間
電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間
仕様(信号絶縁)[入力、第1出力、第2出力]-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)本体/110以下、ソケット端子台/80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用精度変換精度/±0.1%以内(受信抵抗の精度)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60入力信号各種2線式伝送器の4~20mA DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)[入力、第1出力、第2出力]-電源-大地 各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)出力信号(第1)1~5V DC、(第2)4~20mA DC入力仕様入力抵抗/250Ω、伝送器供給電源/出力電圧:26.4V(TYP)/入力 0%時~21.6V(TYP)/入力 100%時、最大電流:22mA(TYP)、短絡保護制限電流/40mA以下、許容短絡時間/無制限出力仕様許容負荷抵抗/第1出力:250kΩ以上、第2出力:10Ω以下(第1出力を短絡すれば260Ωまで可能)ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.03%以内(受信抵抗の温度係数)配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)最大消費電力(VA)5.0以下ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)内容量1台