曜日別特売

キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付

キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)

タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。

適合場所キッチン給電方式電源式取付方式全交換(台付)水栓タイプ混合栓呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)37±2吐水口高さ(mm)145吐水口長さ(mm)自在239ホース長さ(mm)350仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工質量(kg)5.5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付穴径(Φmm)
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89036055RSF-671A1台37±2一般地
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
89036073RSF-671NA1台37±2寒冷地
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
56500492RSF-6711個37±2一般地
オープン
取扱い終了
56500508RSF-671N1個37±2寒冷地
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56500492RSF-67189036055RSF-671ARSF-671 キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 89036055キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付INAX(LIXIL)1台
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56500508RSF-671N89036073RSF-671NARSF-671N キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 89036073キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付INAX(LIXIL)1台
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする