INAX(LIXIL)
キッチン用 シングルレバー混合水栓 シャワー付 壁付タイプ
(1件のレビュー)
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。
仕様
エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル
質量(kg)
1.7
適合場所
キッチン
吐水口長さ(mm)
自在221
商品タイプ
壁付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56500614
RSF-863YB
一般
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
56500623
RSF-863YBN
寒冷地
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください