洗面用 シングルレバー混合栓

洗面用 シングルレバー混合栓 - INAX(LIXIL)洗面用 シングルレバー混合栓 - INAX(LIXIL)洗面用 シングルレバー混合栓 - INAX(LIXIL)
(3件のレビュー)
呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ適合場所洗面台取付穴径(Φmm)35商品タイプ台付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
質量(kg)
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56501052RLF-402一般地1.6固定95
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
56501068RLF-402N寒冷地1.6固定95
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56501077RLF-403一般地2.5固定105
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 従来から使用してきた純正品の更新
農・林・水産業

従来からの使用品がレバーハンドルの動きが硬くなったので更新しました。型番が違いましたが、同じメーカーの同じ外観なので合うだろうと購入しました。値段もメーカーからの購入に比べてずっと安かったです。問題なく取り付けできましたが、付属の接続ナットは使用出来ず、従来品を使用しました。自在ホースからの接続でしたのでナットが外せなかったのが理由です。レバーも軽くなり快適です。

対象商品 : 56501052
2022-02-28
用途: リホーム

国産、規格品なので、安心して交換出来ました。
満足感があります

対象商品 : 56501052
2019-10-28
用途: 水漏れによる交換
その他業種

レバーの操作が滑らかであり水流音も静かであり非常に満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする