曜日別特売

洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓

洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓 - INAX(LIXIL)洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓 - INAX(LIXIL)洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓 - INAX(LIXIL)洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓 - INAX(LIXIL)洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓 - INAX(LIXIL)洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓 - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。

呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)FWP適合場所洗面台ホース長さ(m)0.35(引出)吐水口長さ(mm)自在135商品タイプ台付内容量1個
注意
※止水栓はドライバー式をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56501086RLF-681Y一般地1.8
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
56501095RLF-681YN寒冷地1.8
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
56501104RLF-682Y一般地1.9
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56501113RLF-682YN寒冷地1.9
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: お客様先の洗面台用として。
おうちの御用聞き 家工房 糸島・野方店サービス業

取付方も簡単でした。お客様も作業も速やかに終わり、商品に関しても喜んで頂けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする