曜日別特売

昇降傾斜作業台

昇降傾斜作業台 - サカエ昇降傾斜作業台 - サカエ

ギアによるスムーズな昇降とレバーによるワンタッチ傾斜が出来ます。サイズもコンパクトで一人用作業に最適です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

間口(mm)600天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450奥行(mm)450均等耐荷重(kg)30材質(天板)ポリエステル材質(本体)スチールホワイト色(天板)パールホワイト色(本体)パールホワイト/シルバー色(脚部)パールホワイト/シルバーキャスター50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)傾斜角度(°)(天板)0~60(20度ピッチの3段階で調整可能)グリーン購入法適合内容量1個
取扱説明書:(0.75MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56515506KUD-6045W600450700~90030
64,300
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56515515KUDH-6045W600450800~100030
77,500
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする