サカエ
昇降作業台(パールホワイト)
2本のギアによるスムーズな昇降ができます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
色
ホワイト
キャスター
50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×600
グリーン購入法
適合
内容量
1個
関連資料:
寸法図
寸法図(0.08MB)
取扱説明書:
(0.72MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56515524
KUD-9060W
100
900
600
700~900
21
ポリエステル
スチール
パールホワイト
パールホワイト/シルバー
パールホワイト/シルバー
¥
85,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る