サカエ
ステンレスカブセ天板(パーチクル)
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
高さ(mm)
30
材質(天板)
ステンレス(SUS430)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56516145
SU4-1575PCTC
1500
750
(天板)1100×510
¥
68,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56516154
SU4-1875PCTC
1800
750
(天板)1400×510
¥
78,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56516163
SU4-1890PCTC
1800
900
(天板)1400×660
¥
93,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56516172
SU4-9060PCTC
900
600
(天板)500×275
¥
37,620
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56516188
SU4-1275PCTC
1200
750
(天板)800×510
¥
57,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000