サカエ
ステンレスカブセ天板(ハニカム)
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
高さ(mm)
30
材質(天板)
ステンレス(SUS430)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56516197
SU4-1575HCTC
1500
750
(天板)1100×510
¥
57,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56516206
SU4-1875HCTC
1800
750
(天板)1400×510
¥
64,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56516215
SU4-1890HCTC
1800
900
(天板)1400×660
¥
74,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56516224
SU4-9060HCTC
900
600
(天板)500×275
¥
32,020
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56516233
SU4-1275HCTC
1200
750
(天板)800×510
¥
48,320
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000