サカエ
ステンレス天板(SUS304)
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
間口(mm)
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
600
750
900
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56516242
SU3-1575TNC
1500
750
(天板)1100×510
¥
115,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56516258
SU3-1875TNC
1800
750
(天板)1400×510
¥
135,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56516267
SU3-1890TNC
1800
900
(天板)1400×660
¥
162,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56516276
SU3-9060TNC
900
600
(天板)500×275
¥
66,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56516285
SU3-1260TNC
1200
600
(天板)800×275
¥
78,200
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56516294
SU3-1275TNC
1200
750
(天板)800×510
¥
95,100
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
離島
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~