サカエ
ステンレス天板(SUS430)
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56516303
SU4-1575TNC
1500
750
(天板)1100×510
¥
59,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56516312
SU4-1875TNC
1800
750
(天板)1400×510
¥
69,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56516328
SU4-1890TNC
1800
900
(天板)1400×660
¥
87,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56516337
SU4-9060TNC
900
600
(天板)500×275
¥
36,390
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56516346
SU4-1260TNC
1200
600
(天板)800×275
¥
43,860
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56516355
SU4-1275TNC
1200
750
(天板)800×510
¥
52,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000