軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) - サカエ軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) - サカエ軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) - サカエ軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) - サカエ軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) - サカエ軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) - サカエ軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) - サカエ軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) - サカエ

金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75内容量1個
取扱説明書:(0.44MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56516513KS-127HCSU4I350120075074028ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーアイボリーアイボリー
75,900
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516522KS-127HCSU4350120075074028ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーサカエグリーンサカエグリーン
75,900
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516538KS-157HCSU4I350150075074033ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーアイボリーアイボリー
77,400
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516547KS-157HCSU4350150075074033ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーサカエグリーンサカエグリーン
77,400
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516556KS-187HCSU4I350180075074037ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーアイボリーアイボリー
89,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516565KS-187HCSU4350180075074037ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーサカエグリーンサカエグリーン
89,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516574KS-189HCSU4I350180090074045ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーアイボリーアイボリー
101,700
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516583KS-189HCSU4350180090074045ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーサカエグリーンサカエグリーン
101,700
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516592KS-096HCSU4I35090060074021ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーアイボリーアイボリー
52,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516608KS-096HCSU435090060074021ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーサカエグリーンサカエグリーン
52,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台組立方法紹介動画
カブセ天板仕様シリーズ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする