曜日別特売

軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式)

軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) - サカエ

木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75内容量1台
取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全10種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
色(本体)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56516662KK-49HCSU4I400120075074035ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーアイボリーアイボリー
89,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516678KK-59HCSU4I400150075074042ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーアイボリーアイボリー
91,100
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516687KK-69HCSU4I400180075074048ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーアイボリーアイボリー
104,900
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516696KK-70HCSU4I400180090074057ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーアイボリーアイボリー
120,400
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516705KK-38HCSU4I40090060074024ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーアイボリーアイボリー
62,100
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516714KK-49HCSU4400120075074035ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーサカエグリーンサカエグリーン
89,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516723KK-59HCSU4400150075074042ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーサカエグリーンサカエグリーン
91,100
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516732KK-69HCSU4400180075074048ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーサカエグリーンサカエグリーン
104,900
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516748KK-70HCSU4400180090074057ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーサカエグリーンサカエグリーン
120,400
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516757KK-38HCSU440090060074024ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーサカエグリーンサカエグリーン
62,100
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台組立方法紹介動画
カブセ天板仕様シリーズ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする