曜日別特売

中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式)

中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) - サカエ中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) - サカエ中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) - サカエ中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) - サカエ中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) - サカエ中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) - サカエ中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) - サカエ

木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。
表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0内容量1個
取扱説明書:(0.41MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56516818KV-493PCSU4I1200120075074046ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーアイボリーアイボリー
115,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516827KV-593PCSU4I1200150075074056ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーアイボリーアイボリー
118,700
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516836KV-693PCSU4I1200180075074064ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーアイボリーアイボリー
137,400
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516845KV-703PCSU4I1200180090074071ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーアイボリーアイボリー
152,600
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516854KV-383PCSU4I120090060074033ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーアイボリーアイボリー
79,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516863KV-493PCSU41200120075074046ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーサカエグリーンサカエグリーン
115,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516872KV-593PCSU41200150075074056ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーサカエグリーンサカエグリーン
118,700
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516888KV-693PCSU41200180075074064ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーサカエグリーンサカエグリーン
137,400
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516897KV-703PCSU41200180090074071ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーサカエグリーンサカエグリーン
152,600
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56516906KV-383PCSU4120090060074033ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)スチール(粉体塗装)シルバーサカエグリーンサカエグリーン
79,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

カブセ天板仕様シリーズ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする