サカエ
大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
2400×1100
アズワン品番
64-5294-85
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
内容量
1個
関連資料:
寸法図
寸法図(0.08MB)
取扱説明書:
(0.71MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56517983
SUS4-2411HC
500
2400
1100
740
75
ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)
スチール(粉体塗装)
シルバー
サカエグリーン
サカエグリーン
¥
254,300
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
大型作業台紹介動画
参考になった