曜日別特売

パネルワゴン(PMWタイプ/W605×D405×H880mm/フットブレーキ付)

パネルワゴン(PMWタイプ/W605×D405×H880mm/フットブレーキ付) - サカエパネルワゴン(PMWタイプ/W605×D405×H880mm/フットブレーキ付) - サカエパネルワゴン(PMWタイプ/W605×D405×H880mm/フットブレーキ付) - サカエパネルワゴン(PMWタイプ/W605×D405×H880mm/フットブレーキ付) - サカエパネルワゴン(PMWタイプ/W605×D405×H880mm/フットブレーキ付) - サカエ

フットブレーキ付の為、安心・安全です。
耐久性抜群!!さまざまな部品や工具を便利に出し入れ出きるよう機能性重視の設計です。
工場からオフィスまで環境整備に最適です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。付属品マット付ブレーキフットブレーキ付グリーン購入法適合内容量1個
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56520047PMW-4CBRI150あり88040560575固定×2、自在×2ゴムアイボリー
94,300
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56520056PMW-5CBRI150あり88040560575固定×2、自在×2ゴムアイボリー
99,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56520065PMW-4CBR150-88040560575固定×2、自在×2ゴムグリーン
94,300
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56520074PMW-5CBR150-88040560575固定×2、自在×2ゴムグリーン
99,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56520126PMW-2CBRI200-88040560575固定×2、自在×2ゴムアイボリー
67,300
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56520135PMW-2CBR200なし88040560575固定×2、自在×2ゴムグリーン
67,300
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

パネルワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする