曜日別特売

サカエラック用オプション棚板セット

サカエラック用オプション棚板セット - サカエ
パールホワイト付属品ビーム、ラチス均等耐荷重(kg)100(棚板1段当り)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56521693STN2-10TWSET幅1000×奥行550
20,120
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56521702STN3-10TWSET幅1000×奥行650
22,280
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56521718STN1-12TWSET幅1200×奥行350
17,550
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56521727STN2-12TWSET幅1200×奥行550
22,410
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56521736STN3-12TWSET幅1200×奥行650
25,140
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56521745STN1-15TWSET幅1500×奥行350
20,420
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56521754STN2-15TWSET幅1500×奥行550
26,370
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56521763STN3-15TWSET幅1500×奥行650
29,550
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56521772STN1-18TWSET幅1800×奥行350
23,070
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56521788STN2-18TWSET幅1800×奥行550
29,820
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56521797STN3-18TWSET幅1800×奥行650
33,590
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56521806STN1-10TWSET幅1000×奥行350
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする