サカエ
ステンレス作業台(SUS430/H800)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質
SUS430(No.4仕上げ)
天板厚さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
SUS304製、ネジ径 M12×P1.75
取扱説明書:
(0.53MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
均等耐荷重(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56522052
SUS4-126LCN
1個
200
800
1200
600
25
SUS430(No.4仕上げ)
SUS430
シルバー
シルバー
シルバー
¥
95,900
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56522068
SUS4-127LCN
1個
200
800
1200
750
26
SUS430(No.4仕上げ)
SUS430
シルバー
シルバー
シルバー
¥
100,500
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56522077
SUS4-157LCN
1個
200
800
1500
750
36
SUS430(No.4仕上げ)
SUS430
シルバー
シルバー
シルバー
¥
113,400
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56522086
SUS4-187LCN
1個
200
800
1800
750
39
SUS430(No.4仕上げ)
SUS430
シルバー
シルバー
シルバー
¥
123,100
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56522095
SUS4-096LCN
1個
200
800
900
600
21
SUS430(No.4仕上げ)
SUS430
シルバー
シルバー
シルバー
¥
85,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63794308
SUS4-189LCN
1台
200
800
1800
900
43
SUS430(No.4仕上げ)
SUS430
シルバー
シルバー
シルバー
¥
148,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
離島
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~