曜日別特売

ステンレス作業台(SUS304/H740)

ステンレス作業台(SUS304/H740) - サカエステンレス作業台(SUS304/H740) - サカエステンレス作業台(SUS304/H740) - サカエステンレス作業台(SUS304/H740) - サカエステンレス作業台(SUS304/H740) - サカエステンレス作業台(SUS304/H740) - サカエステンレス作業台(SUS304/H740) - サカエ

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
均等耐荷重(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52595403SUS3-126N1台300740120060026SUS304(No.4仕上げ)SUS304(脚フレーム:ヘアーライン仕上)シルバーシルバーシルバー
201,300
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52595419SUS3-127N1台300740120075029SUS304(No.4仕上げ)SUS304(脚フレーム:ヘアーライン仕上)シルバーシルバーシルバー
217,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52595428SUS3-157N1台300740150075039SUS304(No.4仕上げ)SUS304(脚フレーム:ヘアーライン仕上)シルバーシルバーシルバー
253,300
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52595437SUS3-187N1台300740180075040SUS304(No.4仕上げ)SUS304(脚フレーム:ヘアーライン仕上)シルバーシルバーシルバー
270,500
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52595446SUS3-189N1台300740180090044SUS304(No.4仕上げ)SUS304(脚フレーム:ヘアーライン仕上)シルバーシルバーシルバー
302,700
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52595455SUS3-096N1台30074090060023SUS304(No.4仕上げ)SUS304(脚フレーム:ヘアーライン仕上)シルバーシルバーシルバー
168,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56522217SUS3-126N1個300740120060026-----
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
56522235SUS3-127N1個300740120075029-----
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
56522253SUS3-157N1個300740150075039-----
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
56522278SUS3-187N1個300740180075040-----
215,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
56522296SUS3-189N1個300740180090044-----
238,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
56522314SUS3-096N1個30074090060023-----
137,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56522217SUS3-126N52595403SUS3-126NSUS3-126N ステンレス作業台(SUS304/H740) サカエ 52595403ステンレス作業台(SUS304/H740)サカエ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56522235SUS3-127N52595419SUS3-127NSUS3-127N ステンレス作業台(SUS304/H740) サカエ 52595419ステンレス作業台(SUS304/H740)サカエ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56522253SUS3-157N52595428SUS3-157NSUS3-157N ステンレス作業台(SUS304/H740) サカエ 52595428ステンレス作業台(SUS304/H740)サカエ1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56522278SUS3-187N52595437SUS3-187NSUS3-187N ステンレス作業台(SUS304/H740) サカエ 52595437ステンレス作業台(SUS304/H740)サカエ1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56522296SUS3-189N52595446SUS3-189NSUS3-189N ステンレス作業台(SUS304/H740) サカエ 52595446ステンレス作業台(SUS304/H740)サカエ1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56522314SUS3-096N52595455SUS3-096NSUS3-096N ステンレス作業台(SUS304/H740) サカエ 52595455ステンレス作業台(SUS304/H740)サカエ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする