ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) - サカエステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) - サカエステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) - サカエステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) - サカエステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) - サカエステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) - サカエステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) - サカエステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) - サカエ

ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

仕様組立式材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製ネジ径M12×P1.75内容量1個
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全14種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56522962SUS4-096HCLC20090060080020SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム)SUS430シルバーシルバーシルバー
86,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56522978SUS4-127HCLC200120075080026SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム)SUS430シルバーシルバーシルバー
104,300
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56522987SUS4-157HCLC200150075080036SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム)SUS430シルバーシルバーシルバー
117,400
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56522996SUS4-187HCLC200180075080039SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム)SUS430シルバーシルバーシルバー
129,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523005SUS4-096HC20090060074022SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム)SUS430シルバーシルバーシルバー
111,200
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523014SUS4-127HC200120075074029SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム)SUS430シルバーシルバーシルバー
134,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523023SUS4-157HC200150075074039SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム)SUS430シルバーシルバーシルバー
148,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523032SUS4-187HC200180075074040SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム)SUS430シルバーシルバーシルバー
160,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523048SUS4-189HC200180090074041SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム)SUS430シルバーシルバーシルバー
173,100
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523057SUS4-127PC350120075074039SUS430カブセ天板(芯材:パーチクル)SUS430シルバーシルバーシルバー
141,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523066SUS4-157PC350150075074052SUS430カブセ天板(芯材:パーチクル)SUS430シルバーシルバーシルバー
157,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523075SUS4-187PC350180075074056SUS430カブセ天板(芯材:パーチクル)SUS430シルバーシルバーシルバー
172,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523084SUS4-189PC350180090074065SUS430カブセ天板(芯材:パーチクル)SUS430シルバーシルバーシルバー
189,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523093SUS4-096PC35090060074028SUS430カブセ天板(芯材:パーチクル)SUS430シルバーシルバーシルバー
116,100
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする