曜日別特売

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) - サカエステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) - サカエステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) - サカエステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) - サカエステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) - サカエステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) - サカエステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) - サカエステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) - サカエ

ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75内容量1個
取扱説明書:(0.53MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56523102SUT4-096HCLC150900600700~90022SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム)SUS430シルバーシルバーシルバー
102,200
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523118SUT4-127HCLC1501200750700~90028SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム)SUS430シルバーシルバーシルバー
130,200
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523127SUT4-157HCLC1501500750700~90036SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム)SUS430シルバーシルバーシルバー
143,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523136SUT4-187HCLC1501800750700~90041SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム)SUS430シルバーシルバーシルバー
156,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする