曜日別特売

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) - サカエステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) - サカエステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) - サカエステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) - サカエステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) - サカエステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) - サカエステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) - サカエステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) - サカエ

ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75内容量1個
取扱説明書:(0.62MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56523145SUT4-096PC200900600700~90027SUS430カブセ天板(芯材:パーチクル)SUS430シルバーシルバーシルバー
120,500
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523154SUT4-127PC2001200750700~90037SUS430カブセ天板(芯材:パーチクル)SUS430シルバーシルバーシルバー
143,300
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523163SUT4-157PC2002000750700~90049SUS430カブセ天板(芯材:パーチクル)SUS430シルバーシルバーシルバー
161,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523172SUT4-187PC2001800750700~90055SUS430カブセ天板(芯材:パーチクル)SUS430シルバーシルバーシルバー
173,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523188SUT4-096HC200900600700~90022SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム)SUS430シルバーシルバーシルバー
115,700
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523197SUT4-127HC2001200750700~90028SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム)SUS430シルバーシルバーシルバー
135,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523206SUT4-157HC2002000750700~90040SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム)SUS430シルバーシルバーシルバー
151,900
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523215SUT4-187HC2001800750700~90041SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム)SUS430シルバーシルバーシルバー
161,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする