ステンレス作業台(SUS430/キャスター付)

ステンレス作業台(SUS430/キャスター付) - サカエステンレス作業台(SUS430/キャスター付) - サカエステンレス作業台(SUS430/キャスター付) - サカエステンレス作業台(SUS430/キャスター付) - サカエステンレス作業台(SUS430/キャスター付) - サカエステンレス作業台(SUS430/キャスター付) - サカエステンレス作業台(SUS430/キャスター付) - サカエステンレス作業台(SUS430/キャスター付) - サカエ

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャスター付なので移動も楽々です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430キャスタースチール金具天板厚さ(mm)30キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
取扱説明書:(0.62MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
均等耐荷重(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56523407SUS4A-127BN1個150802120075041SUS430SUS430ナイロンウレタン75シルバーシルバーシルバー
195,300
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523416SUS4A-187BN1個150802180075049SUS430SUS430ナイロンウレタン75シルバーシルバーシルバー
220,100
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523425SUS4A-096BN1個15080290060032SUS430SUS430ナイロンウレタン75シルバーシルバーシルバー
163,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523477SUS4-127BN1個150802120075030SUS430SUS430ナイロンウレタン75シルバーシルバーシルバー
152,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523486SUS4-187BN1個150802180075038SUS430SUS430ナイロンウレタン75シルバーシルバーシルバー
177,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56523495SUS4-096BN1個15080290060024SUS430SUS430ナイロンウレタン75シルバーシルバーシルバー
121,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53093855SUS4-126BN1台150802120060029SUS430SUS430ナイロンウレタン75シルバーシルバーシルバー
139,900
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53093864SUS4-157BN1台150802150075035SUS430SUS430ナイロンウレタン75シルバーシルバーシルバー
162,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53093873SUS4-189BN1台150802180090045SUS430SUS430ナイロンウレタン75シルバーシルバーシルバー
190,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53093889SUS4A-126BN1台150802120060037SUS430SUS430ナイロンウレタン75シルバーシルバーシルバー
182,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53093898SUS4A-157BN1台150802150075044SUS430SUS430ナイロンウレタン75シルバーシルバーシルバー
205,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53093907SUS4A-189BN1台150802180090053SUS430SUS430ナイロンウレタン75シルバーシルバーシルバー
232,400
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする