サカエ
ステンレスラック
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
棚板
50mmピッチで段替え可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
SUS製 ネジ径M12 P=1.75
内容量
1個
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
段数
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56524186
SLN-9033SU4
ステンレス
3
1200
900
615
250
¥
126,400
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56524195
SLN-1233SU4
ステンレス
3
1200
1200
615
250
¥
143,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56524204
SLN-1833SU4
ステンレス
3
1200
1800
615
250
¥
176,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56524213
SLN-9034SU4
ステンレス
4
1200
900
615
250
¥
152,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56524222
SLN-1234SU4
ステンレス
4
1200
1200
615
250
¥
173,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56524238
SLN-1834SU4
ステンレス
4
1200
1800
615
250
¥
215,900
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
もっと見る